1次元バーコードスキャナ

1次元バーコードスキャナ - honeywell

全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証、2Dスキャナへのアップグレード可能

付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド使用温度範囲(℃)0~50規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)照度(Lx)0~100000保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40保存温度範囲(℃)-40~60安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
電源
質量(g)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638680881470G1D-1USB有線USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM 46xx(RS485)4VDC~ 5.5VDC130(ケーブル含まず)アイボリー1.8m(コンクリート上に30回落下させた後、正常に動作)8262169
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする