ワイヤレスバーコードスキャナ

ワイヤレスバーコードスキャナ - honeywell

全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)、2Dスキャナへのアップグレード可能

付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル使用温度範囲(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50規格FCC Part 15 ClassB、 CE通信方式2.4-2.5GHz照度(Lx)0~100000保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40保存温度範囲(℃)本体:-40~60/クレードル:-40~70安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)動作時間14時間(満充電時)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth4.2通信距離(m)10イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
電源
質量(g)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638681061472G1D-1USB-5JワイヤレスUSB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM 46xx(RS485)専用リチウムイオン本体:210・クレードル:179アイボリー1.8m(コンクリート上に30回落下させた後、正常に動作)8262169
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする