曜日別特売

Kansai uniform 空調風神服長袖ブルゾン 01001

Kansai uniform 空調風神服長袖ブルゾン 01001 - 大川被服
材質制電綿混・交織トロピカル混率(%)ポリエステル74、綿25、複合繊維1機能脇下消臭テープ、フード付き、保冷剤入れメッシュポケット、背中右肩部分反射テープ、ファン取付部分、左袖ペン差し、左内側ボックスポケット、胸ポケット配色ファスナー仕様、両脇逆玉ポケット内容量1着
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63976649010011ネイビーM645054116
6,600
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976658010011ネイビーL665256120
6,600
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976667010011ネイビーLL685458124
6,600
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976676010011ネイビーEL705660132
6,600
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976685010011ネイビー4L705858140
6,600
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976694010011ネイビー5L706058148
6,600
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976703010011グレーM645054116
6,600
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976719010012グレーL665256120
6,600
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976728010012グレーLL685458124
6,600
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976737010012グレー3L705660132
6,600
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976746010012グレー4L705858140
6,600
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976755010012グレー5L706058148
6,600
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976764010016ライムM645054116
6,600
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976773010016ライムL665256120
6,600
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976789010016ライムLL685458124
6,600
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976798010016ライム3L705660132
6,600
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976807010016ライム4L705858140
6,600
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976816010016ライム5L706058148
6,600
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする