大川被服
Kansai uniform 空調風神服長袖ブルゾン 01003
材質
制電綿混・交織トロピカル
混率(%)
ポリエステル74、綿25、複合繊維1
機能
脇下消臭テープ、保冷剤入れメッシュポケット、袖口Wドットボタン、ファン取付部分、反射テープロゴ入り、左袖ペン差し、左内側ボックスポケット、右胸ファスナー付ポケット
内容量
1着
全21種類を絞り込む
色
キャメル
グレー
ネイビー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63976825
01003
1
ネイビー
S
62
48
52
112
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976834
01003
1
ネイビー
M
64
50
54
116
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976843
01003
1
ネイビー
L
66
52
56
120
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976859
01003
1
ネイビー
LL
68
54
58
124
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976868
01003
1
ネイビー
EL
70
56
60
132
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976877
01003
1
ネイビー
4L
70
58
58
140
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976886
01003
1
ネイビー
5L
70
60
58
148
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976895
01003
2
グレー
S
62
48
52
112
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976904
01003
2
グレー
M
64
50
54
116
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976913
01003
2
グレー
L
66
52
56
120
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976929
01003
2
グレー
LL
68
54
58
124
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976938
01003
2
グレー
EL
70
56
60
132
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976947
01003
2
グレー
4L
70
58
58
140
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976956
01003
2
グレー
5L
70
60
58
148
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976965
01003
3
キャメル
S
62
48
52
112
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976974
01003
3
キャメル
M
64
50
54
116
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976983
01003
3
キャメル
L
66
52
56
120
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63976999
01003
3
キャメル
LL
68
54
58
124
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977008
01003
3
キャメル
EL
70
56
60
132
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977017
01003
3
キャメル
4L
70
58
58
140
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977026
01003
3
キャメル
5L
70
60
58
148
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください