大川被服
Kansai uniform 空調風神服長袖ブルゾン 01007
材質
タフタUVカット
混率(%)
ポリエステル100
機能
脇下消臭テープ、保冷剤入れメッシュポケット、袖口Wドットボタン、ファン取付部分、反射テープロゴ入り、左袖ペン差し
内容量
1着
全18種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
ホワイト
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63977385
01007
1
ネイビー
M
64
50
54
116
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977394
01007
1
ネイビー
L
66
52
56
120
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977403
01007
1
ネイビー
LL
68
54
58
124
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977419
01007
1
ネイビー
EL
70
56
60
132
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977428
01007
1
ネイビー
4L
70
58
58
140
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977437
01007
1
ネイビー
5L
70
60
58
148
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977446
01007
2
グレー
M
64
50
54
116
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977455
01007
2
グレー
L
66
52
56
120
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977464
01007
2
グレー
LL
68
54
58
124
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977473
01007
2
グレー
EL
70
56
60
132
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977489
01007
2
グレー
4L
70
58
58
140
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977498
01007
2
グレー
5L
70
60
58
148
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977507
01007
3
ホワイト
M
64
50
54
116
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977516
01007
3
ホワイト
L
66
52
56
120
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977543
01007
3
ホワイト
4L
70
58
58
140
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977559
01007
3
ホワイト
5L
70
60
58
148
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63977525
01007
3
ホワイト
LL
68
54
58
124
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
63977534
01007
3
ホワイト
EL
70
56
60
132
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください