大川被服
Kansai uniform 長袖ポロシャツ 14404
山本寛斎デザインのポロシャツがスタート。
エリの形状や両胸ポケット、そしてシルエットや生地。
どれをとっても斬新で新鮮。10年先のスタンダードをいまあなたの手に。
材質
シルキーホワイト
混率(%)
ポリエステル90・綿10
機能
吸汗・速乾/通気/軽量/ソフトタッチ
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63978024
14404
1
ネイビー
S
68
40
55
88
¥
5,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978033
14404
1
ネイビー
M
70
42
58
96
¥
5,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978049
14404
1
ネイビー
L
72
44
60
104
¥
5,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978058
14404
1
ネイビー
LL
76
46
62
108
¥
5,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978067
14404
1
ネイビー
EL
78
48
64
118
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978076
14404
1
ネイビー
4L
78
50
66
124
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978085
14404
1
ネイビー
5L
78
52
66
130
¥
6,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
63978094
14404
3
黒
S
68
40
55
88
¥
5,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978103
14404
3
黒
M
70
42
58
96
¥
5,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978119
14404
3
黒
L
72
44
60
104
¥
5,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978128
14404
3
黒
LL
76
46
62
108
¥
5,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978137
14404
3
黒
EL
78
48
64
118
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978146
14404
3
黒
4L
78
50
66
124
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978155
14404
3
黒
5L
78
52
66
130
¥
6,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
63978164
14404
4
ブルー
S
68
40
55
88
¥
5,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978173
14404
4
ブルー
M
70
42
58
96
¥
5,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978189
14404
4
ブルー
L
72
44
60
104
¥
5,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978198
14404
4
ブルー
LL
76
46
62
108
¥
5,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978207
14404
4
ブルー
EL
78
48
64
118
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978216
14404
4
ブルー
4L
78
50
66
124
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978225
14404
4
ブルー
5L
78
52
66
130
¥
6,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
63978234
14404
11
白
S
68
40
55
88
¥
5,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978243
14404
11
白
M
70
42
58
96
¥
5,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978259
14404
11
白
L
72
44
60
104
¥
5,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978268
14404
11
白
LL
76
46
62
108
¥
5,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978277
14404
11
白
EL
78
48
64
118
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978286
14404
11
白
4L
78
50
66
124
¥
6,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
63978295
14404
11
白
5L
78
52
66
130
¥
6,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください