コクヨ
グルーテープカッター(吸盤ハンディタイプ・小巻き)
幅18mm・外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。
材質
本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、吸盤:シリコン
色
白
質量(g)
78
テープ種類
小巻き
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×105×89
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※刃は交換できません。
※小巻きテープ専用です。
※テープは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63869244
T-GM510W
¥
1,200
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください