コクヨ
スティックのり<カクノリ>
のり面が四角のため、角までキレイに塗れます。
色つきなので、塗ったところが一目でわかります。塗ってからしばらく経つと、色は消えます。
引っかかりが指にフィットし、滑りにくくて持ちやすい!
材質
容器本体・キャップ・エレベータ:PP、つまみ:PE
直径(Φmm)
24
タイプ
色つき
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
24×83
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63869253
タ-KS311B-1P
青
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
63869269
タ-KS311P-1P
ピンク
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
カクノリ
参考になった