曜日別特売

ファストキュア

ファストキュア - EIGERTOOL(アイガーツール)ファストキュア - EIGERTOOL(アイガーツール)ファストキュア - EIGERTOOL(アイガーツール)
(1件のレビュー)

UV光により短時間で硬化する特殊な液状プラスティックです
各種修理や補修・クラフトなど多彩な用途に対応します
接合部に液を塗布し、付属のUVライトを約5秒間照射することで、硬化し接合できます
硬化後は磨き、塗装、穴を開けるなどの加工ができます

用途各種修理や補修・クラフト寸法(mm)28×145×12硬度70~80D引火点(℃)149使用電池CR2016×2個危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63869454910H
1,580
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63869454
2021-11-08
用途: メガネの補修

UVライトが光らなかったのでバラしてリチュウムコイン電池の電圧を測ったら2個とも1V以下でした。
長期在庫で自然放電した感じ。
別電源でLEDを光らせ接着部に照射したところ接着できました。
バッテリ上がりにはちょっとガッカリしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする