曜日別特売

アイボルトクランプ

アイボルトクランプ - EIGERTOOL(アイガーツール)

あると便利な吊り下げクランプ
アイボルトをイメージしたクランプです
あると便利な吊り下げクランプ
ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
工場や倉庫のカーテンフック、荷台の雨溜まり防止のフックとして

材質スチール寸法(mm)55×120×30質量(g)75内径(Φmm)20最大口開き(mm)60アズワン品番64-9370-53最大荷重(kg)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63869506EIC-80
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする