アイガー ステンレスケーブルタイ

アイガー ステンレスケーブルタイ - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー ステンレスケーブルタイ - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー ステンレスケーブルタイ - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー ステンレスケーブルタイ - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー ステンレスケーブルタイ - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー ステンレスケーブルタイ - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー ステンレスケーブルタイ - EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー ステンレスケーブルタイ - EIGERTOOL(アイガーツール)

ステンレス製のため耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性に優れたバンドです
締め付け後の緩みが極めて少ない高品質品!
ケーブル、チューブ、配管、柱、樹木などにも使用できます
直射日光や雨風にも強い全天候&屋外屋内で使えるタフ設計!

材質SUS304最大結束径(Φmm)約80耐熱温度(℃)-80~500特性耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
耐荷重(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63869558ESK463-154.6×3008064-9371-35
1,100
1,088
1,197(税込)
5日以内出荷
返品不可
63869567ESK463-504.6×3008064-9371-36
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63869576ESK793-157.9×30011064-9371-37
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
63869585ESK793-507.9×30011064-9371-38
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする