曜日別特売

角型ストーブガード無し

角型ストーブガード無し - EIGERTOOL(アイガーツール)角型ストーブガード無し - EIGERTOOL(アイガーツール)角型ストーブガード無し - EIGERTOOL(アイガーツール)角型ストーブガード無し - EIGERTOOL(アイガーツール)角型ストーブガード無し - EIGERTOOL(アイガーツール)角型ストーブガード無し - EIGERTOOL(アイガーツール)
(1件のレビュー)

秋・冬のキャンプなどのアウトドアに最適!
おしゃれなカラー塗装
炎の様子が分かる窓付き
大きな開口部なので薪を入れやすくなっています
触っても熱くなりにくいハンドル

用途キャンプやアウトドアに枚数組蓋:4枚(前)適合サイズ(mm)煙筒:106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×590×360直径(mm)組蓋:最大325(前)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63869673-オリーブ64-9371-26
23,500
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63869689-ベージュ64-9371-27
23,500
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63869698-レンガ64-9371-25
23,500
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63869673
2026-02-03
用途: 家で暖房で、つかっています。
佐藤建築建設業・工事業

とても、いいと、思います。
すぐに、あったまるので、さいこです。
これらも、よろしくお願いしますお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする