プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。



小分け容器に1/3程度取り分けて施工しました。ノビ、拭き取りやすさともに作業しやすいです。拭き取り時に付属のファイバータオルだけですと拭き取った際にコーティング剤が施工済みの箇所にも伸びてしまうので、下拭き用、仕上げ用の2枚準備しておくのが良いです。また、1日後には実用硬度になっているためムラが残っているとコンパウンドで磨き直して再施工が必要になるため要注意です。耐久性はこれから確認したいと思います。
サンドブラストしたアルミパーツの表面保護の為に使用しています。定期的に塗布しているので汚れの付着を防止してくれています。
もっと高額なものを使用したが、特に違いはわからなかった。「3年間」とうたっていた商品だったが、実際には数ヶ月くらいの感覚だった。
このモノタロウブランドの物の耐久性も「3年間」という商品と遜色なさそうで、液の量は比較にならないくらい多い。
よい買い物だった。
作業経験の浅い私でも綺麗に施工出来ました。
途中うっかり拭き残しで跡が出来てしまいましたが、いつも使っているWAXで修正する事が出来ました。
艶感は他社と比較しても同等で良いと思います。耐久テストはこれからです。
プロユーザーの為に保険請求で使えるいつ施工したかを証明する施工証明書・メンテナンス記録がダウンロード出来るようにしてもらえればもっと売れると思います。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
初めて自分で本格的ガラスコーティングを施工しました。
施工時の感想は「これでコーティング出来てるの?」です。
けっこうさらさらな液を塗ってふき取るだけなので。。
ですが結果としては大満足です(^-^)
雨が降るたびに満足しています!
また付属の容器に分けた液が残ったので、ダメもとで劣化した自転車、バイクの樹脂パーツにも塗ってみました。
結果としてはアリだと感じてます。
星が4つなのは、容量に対して容器とスポンジが明らかに足りていない分です。
容量を減らすか3回分くらいはスポンジと容器が欲しいですね。
新車購入に伴い購入しました。
光沢があり購入時より輝いています。
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性ときさいあるので持続すことを期待しています。
前回購入したのもが2度塗りだったので、こちらを選びました。とても使いやすくて買ってよかったと思います。一つだけゆうなら、容器に入れ替えるのが面倒なことですかね・・・
市販のガラスコートと比べ艶の出方や光沢の維持が格段に良いですね。塗り込み、拭き取りも簡単でした。