河淳
サニステップスタンド2
色
黒
寸法H(mm)
1109
寸法D(mm)
300
寸法W(mm)
250
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(1個)
関連資料:
仕様詳細(1.15MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63870653
LDA017KB
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,580
/
税込
¥
1,738
沖縄地方
1
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
離島
1
お送りできません