「W税率」と「税計算合計」機能を搭載した軽減税率対応モデル。10%と8%が混在する税計算に対応します。
優れた操作性と視認性のデスクタイプ。
寸法(mm)179×126×30.9サイズデスクタイプ質量(g)180電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフエコマーク認定認定桁数12機能キー:早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)、計算:基本計算、四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算表示形式小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)メモリーメモリー数 2:総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)使用電池CR2032 × 1液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示電池寿命(年)約7(1日1時間使用時)エコマーク認定番号06 135 002内容量1個