カシオ計算機
カシオミニジャスト型電卓
(1件のレビュー)
桁数
12
サイズ
ミニジャストタイプ
寸法(mm)
145×103×30.7
質量(g)
110
エコマーク認定
認定
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
145×103×30.7
エコマーク認定番号
06 135 002
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
桁数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63870836
MW-12A-N
12
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください