曜日別特売

パウダーMAX インナー・カバーセット

パウダーMAX インナー・カバーセット - MOGUパウダーMAX インナー・カバーセット - MOGUパウダーMAX インナー・カバーセット - MOGUパウダーMAX インナー・カバーセット - MOGUパウダーMAX インナー・カバーセット - MOGUパウダーMAX インナー・カバーセット - MOGUパウダーMAX インナー・カバーセット - MOGUパウダーMAX インナー・カバーセット - MOGU

この体感は「日本製」のチカラ
ジャパンクオリティのパウダービーズ(R)とハイパワーストレッチ生地によって夢のような体感を実現。
一度体感すると、もう後には戻れない癒やされMAX!
もうダメダメに癒やされたい・・・

質量(kg)10.5寸法(cm)約65×172材質(カバー)綿89%、ポリウレタン11%高さ(cm)45材質(インナー)ナイロン85%、ポリウレタン15%材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63871168powder max-RDレッド65-0839-90
オープン
38,000
41,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
63871177powder max-GRグリーン65-0839-91
オープン
38,000
41,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
63871186powder max-NVネイビー65-0839-92
オープン
38,000
41,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
63871195powder max-SGシルバーグレー65-0839-93
オープン
38,000
41,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする