MOGU
雲にさわる夢クッション
雲にさわりたい・・・、そんな夢のような感触。
これまで触れたことのない「しっとり、ふわふわ、ぐにょぐにょ」の感触!
「抱きつく」ことで心が癒やされる
リラックスした穏やかな気持ちにさせてくれます。
質量(g)
670
材質(本体)
ポリエステル88%、ポリウレタン12%
材質(中材)
パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)
高さ(cm)
15
寸法(縦×横)(cm)
約40×40
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63871256
KUMO cushion-SWH
シャインホワイト
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63871265
KUMO cushion-SBL
スカイブルー
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
当日出荷
63871274
KUMO cushion-NNV
ナイトネイビー
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63871283
KUMO cushion-CPK
クリアピンク
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63871299
KUMO cushion-MGY
ミストグレー
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください