曜日別特売

雲にのる夢枕 本体・カバーセット

雲にのる夢枕 本体・カバーセット - MOGU雲にのる夢枕 本体・カバーセット - MOGU雲にのる夢枕 本体・カバーセット - MOGU雲にのる夢枕 本体・カバーセット - MOGU雲にのる夢枕 本体・カバーセット - MOGU雲にのる夢枕 本体・カバーセット - MOGU雲にのる夢枕 本体・カバーセット - MOGU雲にのる夢枕 本体・カバーセット - MOGU

雲にのりたい・・・そんな夢のような体感で眠る幸せ。
「しっとり、ふわふわ、ぐにょぐにょ」の体感に包まれる気持ちよさ!
ココロとカラダを癒やしてくれる全身枕です。

質量(g)本体+カバー:2980材質(カバー)ポリエステル88%、ポリウレタン12%材質(本体)ナイロン85%、ポリウレタン15%材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)高さ(cm)20寸法(縦×横)(cm)約110×56内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63871308KUMO npillow-SWHシャインホワイト
オープン
18,000
19,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
63871317KUMO npillow-SBLスカイブルー
オープン
18,000
19,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
63871326KUMO npillow-NNVナイトネイビー
オープン
18,000
19,800(税込)
10日以内出荷
返品不可
63871335KUMO npillow-CPKクリアピンク
オープン
18,000
19,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
63871344KUMO npillow-MGYミストグレー
オープン
18,000
19,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする