充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ

充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ - マキタ充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ - マキタ充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ - マキタ充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ - マキタ充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ - マキタ充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ - マキタ
(2件のレビュー)

マキタ独自の内圧式インナーで膨らみにくく作業性抜群。
動きやすいベストタイプ。
透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。

用途幅広い業界での現場作業にセット内容服のみ材質コンデニア仕様ポケット内操作可能、抗菌防臭加工、裾ドローコード、保冷剤ポケット(保冷剤は別販売品)内容量1枚
注意
※ファンユニットセット、バッテリ、バッテリホルダ、充電器別売
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63961206FV212DZ3Lグレー3L7147126120
9,400
7,690
8,459(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
63961163FV212DZSグレーS6339106100
9,400
取扱い終了
63961179FV212DZMグレーM6541111105
9,400
取扱い終了
63961188FV212DZLグレーL6743116110
9,400
取扱い終了
63961197FV212DZLLグレーLL6945121115
9,400
取扱い終了
63961215FV212DZ4Lグレー4L7349131125
8,500
取扱い終了
63961224FV212DZSNS6339106100
8,500
取扱い終了
63961233FV212DZMNM6541111105
9,400
取扱い終了
63961249FV212DZLNL6743116110
9,400
取扱い終了
63961258FV212DZLLNLL6945121115
9,400
取扱い終了
63961267FV212DZ3LN3L7147126120
9,400
取扱い終了
63961276FV212DZ4LN4L7349131125
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2021年版マキタ充電式ファンジャケットシリーズ
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63961188
2023-07-19
用途: 農作業
農・林・水産業

アルバイト先での屋外作業や農作業時に使用していますが、使い始めると、絶対離すことが出来ない。
バッテリーが切れて止まった途端、一気に汗が吹き出してくる。朝から夕方まで使うため、バッテリーを更に購入した。

2021-08-01
用途: 型枠作業不ファンの
有限会社関口興行建設業・工事業

ファンのコードの通り道を中から通して欲しいのとバッテリー重い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする