バッテリホルダA(LXT用)

バッテリホルダA(LXT用) - マキタバッテリホルダA(LXT用) - マキタバッテリホルダA(LXT用) - マキタ
(4件のレビュー)

新ファンユニット対応バッテリホルダ
USB出力(2.4A)付

用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ最大出力2.4A内容量1個
注意
※ライトバッテリは使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63961653A-72154
6,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63961653
2024-07-20
用途: 外作業
卸売・小売業

専用のバッテリーより 
いつものを使えるので無駄が無い

3が参考にしています
対象商品 : 63961653
2023-10-03
用途: ヒーターベスト用のアタッチメント
運輸・通信業

基本的にはヒーターベストまたはクーリングファンのアタッチメント用途ですが、10.8Vの電源取り出しにも使えます。便利。

4が参考にしています
対象商品 : 63961653
2021-08-19
用途: 携帯電話充電、空調服の電源
自動車・二輪車・自転車関連業

使っているインパクトドライバのバッテリーを使えるので経済的

4が参考にしています
2021-07-27
用途: 空調服用
建設業・工事業

今回新しくなって壊れやすくなった印象。
使用僅か一月ほどで接触不良の様な症状が出ています。

13が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする