Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能です。
1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)使用温度範囲(℃)0~50規格FCC Part 15 ClassB, CE保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40保存温度範囲(℃)-40~60安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1使用周囲照度(Lx)0~100000保存湿度(%)~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC)ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV内容量1台