曜日別特売

ワイヤレスバーコードスキャナ

ワイヤレスバーコードスキャナ - honeywell

Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。
1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。

付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)規格FCC Part 15 ClassB, CE通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40(本体)安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)動作時間14時間(満充電時)使用周囲照度(Lx)0~100000RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)10ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
対応コード
電源
質量(g)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638714141472G1D-2USBハンディターミナル【1次元】Codabar、Code 11、Code 128、Code 32、Code 39、Code93/93i、EAN 13/8、GS1 DataBar/Limited/Expanded/128、Interleaved 2of5、MSI、UPC-A/Eなど【2次元(追加ライセンス)】Aztec Code、Han Xin Code、Codablock A/F、Code 49、Data Matrix、GS1 Composite/DataBar Omnidirectional、MaxiCode、PDF417、MicroPDF417、QR Code、Micro QR code など【郵便コード】Australian Post、British Post、Canadian Post、China Post、InfoMail、Japanese Post、Korea Post など専用リチウムイオン充電池パック/2400mAh本体:210、クレードル:1791.8m(コンクリート上に30回落下させた後、正常に動作)8262173
オープン
41,980
46,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする