2次元バーコードスキャナ

2次元バーコードスキャナ honeywell

Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能です。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。

付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格FCC Part 15 ClassB, CE 保管温湿度範囲~95%(結露なきこと) 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 使用周囲照度(Lx)0~100000 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC) ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 対応コード
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63871423 1470G2D-2USB ハンディターミナル 【1次元】Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code93/93i, EAN 13/8, GS1 DataBar/Limited/Expanded/128, Interleaved 2of5, MSI, UPC-A/Eなど、【2次元(追加ライセンス)】Aztec Code, Han Xin Code, Codablock A/F, Code 49, Data Matrix, GS1 Composite/DataBar Omnidirectional, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417,QR Code, Micro QR code など、【郵便コード】Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, InfoMail,Japanese Post,Korea Post など 4VDC~5.5VDC 130(ケーブル含まず) 1.8m(コンクリート上に30回落下させた後、正常に動作) 82 62 169
オープン
27,980
30,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする