Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず
360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。
小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示
されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体、 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、 リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、 接続ケーブル性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485)規格FCC Part 15 ClassB、 CE通信方式2.4~2.5GH保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40(本体)安全規格LED Safety IEC 62471:2006、 CB Scheme IEC 60950-1充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)動作時間14時間(満充電時)使用周囲照度(Lx)0~100000RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v4.2通信距離(m)10ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV内容量1台