高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃)

高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。
工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。
従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。
高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。
4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。

用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工表面処理TH3コート材質超硬刃数4ねじれ角(°)30加工可能硬度72HRC内容量1本
注意
※エポックディープラジアスエボリュ-ション「EPDRE-ATH」とは勾配角に対する実有効首下長が異なります。再度ご確認お願いいたします。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
266件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
首下長(mm)
刃長(mm)
首径(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
干渉角度θk(°)
シャンク径公差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63872148EPDREH4010-1.5-002-TH30.021.50.60.9650411.85h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872157EPDREH4010-2-002-TH30.0220.60.9650411.09h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872166EPDREH4010-2.5-002-TH30.022.50.60.9650410.43h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872175EPDREH4010-3-002-TH30.0230.60.965049.84h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872184EPDREH4010-4-002-TH30.0240.60.965048.84h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872193EPDREH4010-5-002-TH30.0250.60.965048.02h4
10,380
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
63872209EPDREH4010-6-002-TH30.0260.60.965047.34h4
10,380
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
63872218EPDREH4010-8-002-TH30.0280.60.965046.27h4
10,380
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
63872227EPDREH4010-1.5-005-TH30.051.50.60.9650411.9h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872236EPDREH4010-2-005-TH30.0520.60.9650411.14h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872245EPDREH4010-2.5-005-TH30.052.50.60.9650410.47h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872254EPDREH4010-3-005-TH30.0530.60.965049.87h4
9,480
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
63872263EPDREH4010-4-005-TH30.0540.60.965048.87h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872279EPDREH4010-5-005-TH30.0550.60.965048.04h4
10,380
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
63872288EPDREH4010-6-005-TH30.0560.60.965047.36h4
10,380
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
63872297EPDREH4010-8-005-TH30.0580.60.965046.29h4
10,380
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
63872306EPDREH4010-1.5-01-TH30.11.50.60.9650411.98h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872315EPDREH4010-2-01-TH30.120.60.9650411.21h4
9,480
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
63872324EPDREH4010-2.5-01-TH30.12.50.60.9650410.53h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872333EPDREH4010-3-01-TH30.130.60.965049.93h4
9,480
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
63872349EPDREH4010-4-01-TH30.140.60.965048.91h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872358EPDREH4010-5-01-TH30.150.60.965048.08h4
10,380
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
63872367EPDREH4010-6-01-TH30.160.60.965047.39h4
10,380
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
63872376EPDREH4010-8-01-TH30.180.60.965046.31h4
10,380
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
63872385EPDREH4010-1.5-02-TH30.21.50.60.9650412.15h4
9,480
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
63872394EPDREH4010-2-02-TH30.220.60.9650411.36h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872403EPDREH4010-2.5-02-TH30.22.50.60.9650410.66h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872419EPDREH4010-3-02-TH30.230.60.9650410.04h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872428EPDREH4010-4-02-TH30.240.60.965049h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872437EPDREH4010-5-02-TH30.250.60.965048.16h4
10,380
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
63872446EPDREH4010-6-02-TH30.260.60.965047.45h4
10,380
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
63872455EPDREH4010-8-02-TH30.280.60.965046.36h4
10,380
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
63872464EPDREH4010-1.5-03-TH30.31.50.60.9650412.32h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872473EPDREH4010-2-03-TH30.320.60.9650411.51h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872489EPDREH4010-2.5-03-TH30.32.50.60.9650410.79h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872498EPDREH4010-3-03-TH30.330.60.9650410.16h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872507EPDREH4010-4-03-TH30.340.60.965049.1h4
9,480
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
63872516EPDREH4010-5-03-TH30.350.60.965048.23h4
10,380
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
63872525EPDREH4010-6-03-TH30.360.60.965047.52h4
10,380
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
63872534EPDREH4010-8-03-TH30.380.60.965046.41h4
10,380
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
63872543EPDREH4015-2-002-TH30.0220.91.4450410.49h4
10,080
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
63872559EPDREH4015-3-002-TH30.0230.91.445049.16h4
10,080
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
63872568EPDREH4015-4-002-TH30.0240.91.445048.13h4
10,080
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
63872577EPDREH4015-5-002-TH30.0250.91.445047.31h4
10,080
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
63872586EPDREH4015-6-002-TH30.0260.91.445046.63h4
10,080
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
63872595EPDREH4015-8-002-TH30.0280.91.445045.6h4
10,690
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
63872604EPDREH4015-10-002-TH30.02100.91.445044.85h4
10,690
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
63872613EPDREH4015-12-002-TH30.02120.91.445044.27h4
10,690
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
63872629EPDREH4015-2-005-TH30.0520.91.4450410.53h4
10,080
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
63872638EPDREH4015-3-005-TH30.0530.91.445049.19h4
10,080
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

[NEW!!]高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル EPDREH4-TH3[JP]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする