曜日別特売

アルミステンカラーRアングル

アルミステンカラーRアングル - 光モールアルミステンカラーRアングル - 光モールアルミステンカラーRアングル - 光モールアルミステンカラーRアングル - 光モールアルミステンカラーRアングル - 光モールアルミステンカラーRアングル - 光モールアルミステンカラーRアングル - 光モールアルミステンカラーRアングル - 光モール
(1件のレビュー)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。
アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。
軽量で加工性に優れ、サビに強い。
角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。

用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミステンカラー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63875316NO.216015×1510001.5
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
63875325NO.256015×1518201.5
オープン
969
1,066(税込)
翌々日出荷
63875334NO.216120×2010001.5
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
63875343NO.256120×2018201.5
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
63875359NO.216225×2510001.5
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
63875368NO.256225×2518201.5
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63875368
2021-10-13
用途: 室内の柱の出ているコナーに使用
株式会社フジアール建設業・工事業

室内の壁の柱の出ているコナーが良くぶつけていて剥がれ補修では限界なのでスリムで引っ掛かりのないアングルを使用し、壁紙とも色具合が良く又、軽量でマッチしているので使いやすく気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4208:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする