TOTO
洗面化粧台KZシリーズ【二面鏡(600ベーシックLED)+2枚扉(600)】
ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。
間口(mm)
600
奥行(mm)
560
高さ(mm)
1800
ミラー形状
二面鏡(600ベーシックLED)
化粧台
2枚扉(600)
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応水栓
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63987894
LMCC060A2GEC1G/LDCC060BAGGG1W/LTL363-1EEJ+LTEL600
水栓ユニット(除菌付き600)
パナシェホワイト
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63987903
LMCC060A2GEC1G/LDCC060BAGGG1P/LTL363-1EEJ+LTEL600
水栓ユニット(除菌付き600)
パナシェピンク
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63987919
LMCC060A2GEC1G/LDCC060BAGGG1B/LTL363-1EEJ+LTEL600
水栓ユニット(除菌付き600)
パナシェアクア
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63987928
LMCC060A2GEC1G/LDCC060BAGGG1E/LTL363-1EEJ+LTEL600
水栓ユニット(除菌付き600)
ルースミルベージュ
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63987937
LMCC060A2GEC1G/LDCC060BAGGG1W/LTL363-1EE
水栓ユニット(600)
パナシェホワイト
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63987946
LMCC060A2GEC1G/LDCC060BAGGG1P/LTL363-1EE
水栓ユニット(600)
パナシェピンク
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63987955
LMCC060A2GEC1G/LDCC060BAGGG1B/LTL363-1EE
水栓ユニット(600)
パナシェアクア
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63987964
LMCC060A2GEC1G/LDCC060BAGGG1E/LTL363-1EE
水栓ユニット(600)
ルースミルベージュ
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください