TOTO
洗面化粧台KZシリーズ【三面鏡(750ワイドLED)+片引出し(750)】
ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
560
間口(mm)
750
ミラー形状
三面鏡(750ワイドLED)
化粧台
片引出し(750)
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
対応水栓
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63988016
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BJGGG1W/LTL363EE
パナシェホワイト
水栓ユニット(750)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988025
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BJGGG1P/LTL363EE
パナシェピンク
水栓ユニット(750)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988034
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BJGGG1B/LTL363EE
パナシェアクア
水栓ユニット(750)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988043
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BJGGG1E/LTL363EE
ルースミルベージュ
水栓ユニット(750)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988059
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BJGGG1W/LTL363EEJ+LTEL600
パナシェホワイト
水栓(除菌付き750)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988068
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BJGGG1P/LTL363EEJ+LTEL600
パナシェピンク
水栓(除菌付き750)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988077
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BJGGG1B/LTL363EEJ+LTEL600
パナシェアクア
水栓(除菌付き750)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988086
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BJGGG1E/LTL363EEJ+LTEL600
ルースミルベージュ
水栓(除菌付き750)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください