TOTO
洗面化粧台KZシリーズ【三面鏡(750ワイドLED)+2枚扉(750)】
ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。
間口(mm)
750
奥行(mm)
560
高さ(mm)
1800
ミラー形状
三面鏡(750ワイドLED)
化粧台
2枚扉(750)
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応水栓
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63988095
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BAGGG1W/LTL363EE
水栓ユニット(750)
パナシェホワイト
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988104
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BAGGG1P/LTL363EE
水栓ユニット(750)
パナシェピンク
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988113
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BAGGG1B/LTL363EE
水栓ユニット(750)
パナシェアクア
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988129
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BAGGG1E/LTL363EE
水栓ユニット(750)
ルースミルベージュ
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988138
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BAGGG1W/LTL363EEJ+LTEL600
水栓(除菌付き750)
パナシェホワイト
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988147
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BAGGG1P/LTL363EEJ+LTEL600
水栓(除菌付き750)
パナシェピンク
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988156
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BAGGG1B/LTL363EEJ+LTEL600
水栓(除菌付き750)
パナシェアクア
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988165
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BAGGG1E/LTL363EEJ+LTEL600
水栓(除菌付き750)
ルースミルベージュ
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください