TOTO
洗面化粧台KZシリーズ【三面鏡(750ワイドLED)+2段引出し(750)】
ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
560
間口(mm)
750
ミラー形状
三面鏡(750ワイドLED)
化粧台
2段引出し(750)
内容量
1台
全8種類を絞り込む
色(扉)
パナシェアクア
パナシェピンク
パナシェホワイト
ルースミルベージュ
対応水栓
水栓(除菌付き750)
水栓ユニット(750)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色(扉)
対応水栓
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63988174
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BCGGG1W/LTL363EE
パナシェホワイト
水栓ユニット(750)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988183
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BCGGG1P/LTL363EE
パナシェピンク
水栓ユニット(750)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988199
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BCGGG1B/LTL363EE
パナシェアクア
水栓ユニット(750)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988208
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BCGGG1E/LTL363EE
ルースミルベージュ
水栓ユニット(750)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988217
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BCGGG1W/LTL363EEJ+LTEL600
パナシェホワイト
水栓(除菌付き750)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988226
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BCGGG1P/LTL363EEJ+LTEL600
パナシェピンク
水栓(除菌付き750)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988235
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BCGGG1B/LTL363EEJ+LTEL600
パナシェアクア
水栓(除菌付き750)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988244
LMCC075A3GLC1G/LDCC075BCGGG1E/LTL363EEJ+LTEL600
ルースミルベージュ
水栓(除菌付き750)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください