TOTO
洗面化粧台KZシリーズ【三面鏡(750ベーシックLED)+2枚扉(750)】
ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。
間口(mm)
750
奥行(mm)
560
高さ(mm)
1800
ミラー形状
三面鏡(750ベーシックLED)
化粧台
2枚扉(750)
内容量
1台
全8種類を絞り込む
対応水栓
水栓(除菌付き750)
水栓ユニット(750)
色(扉)
パナシェアクア
パナシェピンク
パナシェホワイト
ルースミルベージュ
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
対応水栓
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63988339
LMCC075A3GEC1G/LDCC075BAGGG1W/LTL363EE
水栓ユニット(750)
パナシェホワイト
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988348
LMCC075A3GEC1G/LDCC075BAGGG1P/LTL363EE
水栓ユニット(750)
パナシェピンク
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988357
LMCC075A3GEC1G/LDCC075BAGGG1B/LTL363EE
水栓ユニット(750)
パナシェアクア
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988366
LMCC075A3GEC1G/LDCC075BAGGG1E/LTL363EE
水栓ユニット(750)
ルースミルベージュ
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988375
LMCC075A3GEC1G/LDCC075BAGGG1W/LTL363EEJ+LTEL600
水栓(除菌付き750)
パナシェホワイト
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988384
LMCC075A3GEC1G/LDCC075BAGGG1P/LTL363EEJ+LTEL600
水栓(除菌付き750)
パナシェピンク
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988393
LMCC075A3GEC1G/LDCC075BAGGG1B/LTL363EEJ+LTEL600
水栓(除菌付き750)
パナシェアクア
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988409
LMCC075A3GEC1G/LDCC075BAGGG1E/LTL363EEJ+LTEL600
水栓(除菌付き750)
ルースミルベージュ
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください