洗面化粧台KZシリーズ【一面鏡(750ベーシックLED)+片引出し(750)】

洗面化粧台KZシリーズ【一面鏡(750ベーシックLED)+片引出し(750)】 - TOTO洗面化粧台KZシリーズ【一面鏡(750ベーシックLED)+片引出し(750)】 - TOTO洗面化粧台KZシリーズ【一面鏡(750ベーシックLED)+片引出し(750)】 - TOTO洗面化粧台KZシリーズ【一面鏡(750ベーシックLED)+片引出し(750)】 - TOTO

ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。

間口(mm)750奥行(mm)560高さ(mm)1800ミラー形状一面鏡(750ベーシックLED)化粧台片引出し(750)内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応水栓
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63988497LMCC075A1GEC1G/LDCC075BJGGG1W/LTL363EE水栓ユニット(750)パナシェホワイト
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988506LMCC075A1GEC1G/LDCC075BJGGG1P/LTL363EE水栓ユニット(750)パナシェピンク
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988515LMCC075A1GEC1G/LDCC075BJGGG1B/LTL363EE水栓ユニット(750)パナシェアクア
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988524LMCC075A1GEC1G/LDCC075BJGGG1E/LTL363EE水栓ユニット(750)ルースミルベージュ
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988533LMCC075A1GEC1G/LDCC075BJGGG1W/LTL363EEJ+LTEL600水栓(除菌付き750)パナシェホワイト
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988549LMCC075A1GEC1G/LDCC075BJGGG1P/LTL363EEJ+LTEL600水栓(除菌付き750)パナシェピンク
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988558LMCC075A1GEC1G/LDCC075BJGGG1B/LTL363EEJ+LTEL600水栓(除菌付き750)パナシェアクア
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988567LMCC075A1GEC1G/LDCC075BJGGG1E/LTL363EEJ+LTEL600水栓(除菌付き750)ルースミルベージュ
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする