TOTO
洗面化粧台KZシリーズ【一面鏡(750ベーシックLED)+2段引出し(750)】
ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
560
間口(mm)
750
ミラー形状
一面鏡(750ベーシックLED)
化粧台
2段引出し(750)
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
対応水栓
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63988655
LMCC075A1GEC1G/LDCC075BCGGG1E/LTL363EE
ルースミルベージュ
水栓ユニット(750)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988664
LMCC075A1GEC1G/LDCC075BCGGG1W/LTL363EE
パナシェホワイト
水栓ユニット(750)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988673
LMCC075A1GEC1G/LDCC075BCGGG1P/LTL363EE
パナシェピンク
水栓ユニット(750)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988689
LMCC075A1GEC1G/LDCC075BCGGG1B/LTL363EE
パナシェアクア
水栓ユニット(750)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988698
LMCC075A1GEC1G/LDCC075BCGGG1E/LTL363EEJ+LTEL600
ルースミルベージュ
水栓(除菌付き750)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988707
LMCC075A1GEC1G/LDCC075BCGGG1W/LTL363EEJ+LTEL600
パナシェホワイト
水栓(除菌付き750)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988716
LMCC075A1GEC1G/LDCC075BCGGG1P/LTL363EEJ+LTEL600
パナシェピンク
水栓(除菌付き750)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988725
LMCC075A1GEC1G/LDCC075BCGGG1B/LTL363EEJ+LTEL600
パナシェアクア
水栓(除菌付き750)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください