曜日別特売

洗面化粧台KZシリーズ【一面鏡(600ベーシックLED)+2枚扉(600)】

洗面化粧台KZシリーズ【一面鏡(600ベーシックLED)+2枚扉(600)】 - TOTO洗面化粧台KZシリーズ【一面鏡(600ベーシックLED)+2枚扉(600)】 - TOTO洗面化粧台KZシリーズ【一面鏡(600ベーシックLED)+2枚扉(600)】 - TOTO洗面化粧台KZシリーズ【一面鏡(600ベーシックLED)+2枚扉(600)】 - TOTO

ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。

高さ(mm)1800奥行(mm)560間口(mm)600ミラー形状一面鏡(600ベーシックLED)化粧台2枚扉(600)内容量1台
全8種類を絞り込む
色(扉)
対応水栓
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色(扉)
対応水栓
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63988734LMCC060A1GEC1G/LDCC060BAGGG1E/LTL363-1EEJ+LTEL600ルースミルベージュ水栓ユニット(除菌付き600)
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988743LMCC060A1GEC1G/LDCC060BAGGG1W/LTL363-1EEJ+LTEL600パナシェホワイト水栓ユニット(除菌付き600)
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988759LMCC060A1GEC1G/LDCC060BAGGG1P/LTL363-1EEJ+LTEL600パナシェピンク水栓ユニット(除菌付き600)
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988768LMCC060A1GEC1G/LDCC060BAGGG1B/LTL363-1EEJ+LTEL600パナシェアクア水栓ユニット(除菌付き600)
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988777LMCC060A1GEC1G/LDCC060BAGGG1E/LTL363-1EEルースミルベージュ水栓ユニット(600)
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988795LMCC060A1GEC1G/LDCC060BAGGG1P/LTL363-1EEパナシェピンク水栓ユニット(600)
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988804LMCC060A1GEC1G/LDCC060BAGGG1B/LTL363-1EEパナシェアクア水栓ユニット(600)
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988786LMCC060A1GEC1G/LDCC060BAGGG1W/LTL363-1EEパナシェホワイト水栓ユニット(600)
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする