TOTO
洗面化粧台KZシリーズ【一面鏡(600ベーシックLED)+2段引出し(600)】
ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
560
間口(mm)
600
ミラー形状
一面鏡(600ベーシックLED)
化粧台
2段引出し(600)
対応水栓
水栓ユニット(600)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63988813
LMCC060A1GEC1G/LDCC060BCGGG1E/LTL363-1EE
ルースミルベージュ
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988829
LMCC060A1GEC1G/LDCC060BCGGG1W/LTL363-1EE
パナシェホワイト
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988838
LMCC060A1GEC1G/LDCC060BCGGG1P/LTL363-1EE
パナシェピンク
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63988847
LMCC060A1GEC1G/LDCC060BCGGG1B/LTL363-1EE
パナシェアクア
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください