洗面化粧台KZシリーズ【スイング三面鏡(750ワイドLED)+2段引出し(750)】

洗面化粧台KZシリーズ【スイング三面鏡(750ワイドLED)+2段引出し(750)】 - TOTO洗面化粧台KZシリーズ【スイング三面鏡(750ワイドLED)+2段引出し(750)】 - TOTO洗面化粧台KZシリーズ【スイング三面鏡(750ワイドLED)+2段引出し(750)】 - TOTO洗面化粧台KZシリーズ【スイング三面鏡(750ワイドLED)+2段引出し(750)】 - TOTO

ゆったり使える大きな陶器ボウルや、使いやすい角度に動かせる水栓金具、たっぷりの収納など、家事や身支度がはかどるうれしい機能がいっぱいです。

間口(mm)750奥行(mm)560高さ(mm)1800ミラー形状スイング三面鏡(750ワイドLED)化粧台2段引出し(750)内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応水栓
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63989014LMCC075A3SLC1G/LDCC075BCGGG1E/LTL363EE水栓ユニット(750)ルースミルベージュ
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63989023LMCC075A3SLC1G/LDCC075BCGGG1W/LTL363EE水栓ユニット(750)パナシェホワイト
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63989039LMCC075A3SLC1G/LDCC075BCGGG1P/LTL363EE水栓ユニット(750)パナシェピンク
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63989048LMCC075A3SLC1G/LDCC075BCGGG1B/LTL363EE水栓ユニット(750)パナシェアクア
オープン
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63989057LMCC075A3SLC1G/LDCC075BCGGG1E/LTL363EEJ+LTEL600水栓(除菌付き750)ルースミルベージュ
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63989066LMCC075A3SLC1G/LDCC075BCGGG1W/LTL363EEJ+LTEL600水栓(除菌付き750)パナシェホワイト
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63989075LMCC075A3SLC1G/LDCC075BCGGG1P/LTL363EEJ+LTEL600水栓(除菌付き750)パナシェピンク
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63989084LMCC075A3SLC1G/LDCC075BCGGG1B/LTL363EEJ+LTEL600水栓(除菌付き750)パナシェアクア
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする