TOTO
洗面化粧台KCシリーズ【二面鏡(600LED)+2枚扉(600)+600バックパネル】
直線基調のシンプルなデザインに、キレイを保ってゆったり使えるボウルやたっぷりの収納力を備えた、コストパフォーマンスの高いシリーズです。
間口(mm)
600
奥行(mm)
490
高さ(mm)
1800
ミラー形状
二面鏡(600LED)
化粧台
2枚扉(600)
対応水栓
600バックパネル
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63989337
LMCL060G2GDC1G/LDCL060BAGEN2F/LPCL060BCG1F
ルースミディアムペア
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63989346
LMCL060G2GDC1G/LDCL060BAGEN2C/LPCL060BCG1C
ルースホワイトペア
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63989355
LMCL060G2GDC1G/LDCL060BAGEN2E/LPCL060BCG1E
ルースダルブラウン
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください