TOTO
洗面化粧台KCシリーズ【一面鏡(750LED)+片引き出し(750)+750バックパネル】
直線基調のシンプルなデザインに、キレイを保ってゆったり使えるボウルやたっぷりの収納力を備えた、コストパフォーマンスの高いシリーズです。
間口(mm)
750
奥行(mm)
490
高さ(mm)
1800
ミラー形状
一面鏡(750LED)
化粧台
片引き出し(750)
対応水栓
750バックパネル
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63989425
LMCL075G4GDC1G/LDCL075BJGEN2F/LPCL075BCG1F
ルースミディアムペア
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63989434
LMCL075G4GDC1G/LDCL075BJGEN2C/LPCL075BCG1C
ルースホワイトペア
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63989443
LMCL075G4GDC1G/LDCL075BJGEN2E/LPCL075BCG1E
ルースダルブラウン
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください