曜日別特売

洗面化粧台KCシリーズ【一面鏡(750LED)+2枚扉(750)+750バックパネル】

洗面化粧台KCシリーズ【一面鏡(750LED)+2枚扉(750)+750バックパネル】 - TOTO洗面化粧台KCシリーズ【一面鏡(750LED)+2枚扉(750)+750バックパネル】 - TOTO洗面化粧台KCシリーズ【一面鏡(750LED)+2枚扉(750)+750バックパネル】 - TOTO
(1件のレビュー)

直線基調のシンプルなデザインに、キレイを保ってゆったり使えるボウルやたっぷりの収納力を備えた、コストパフォーマンスの高いシリーズです。

高さ(mm)1800奥行(mm)490間口(mm)750ミラー形状一面鏡(750LED)化粧台2枚扉(750)対応水栓750バックパネル内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63989459LMCL075G4GDC1G/LDCL075BAGEN2F/LPCL075BCG1Fルースミディアムペア
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63989468LMCL075G4GDC1G/LDCL075BAGEN2C/LPCL075BCG1Cルースホワイトペア
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63989477LMCL075G4GDC1G/LDCL075BAGEN2E/LPCL075BCG1Eルースダルブラウン
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63989477
2023-03-02
用途: 部品の洗浄
石坂鈑金塗装工場

蛇口がシャワーで引き出すことができますが、通常の使用時に左右に固定できないので不便。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする