TOTO
洗面化粧台KCシリーズ【一面鏡(600LED)+2枚扉(600)+600バックパネル】
直線基調のシンプルなデザインに、キレイを保ってゆったり使えるボウルやたっぷりの収納力を備えた、コストパフォーマンスの高いシリーズです。
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
490
間口(mm)
600
ミラー形状
一面鏡(600LED)
化粧台
2枚扉(600)
対応水栓
600バックパネル
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63989486
LMCL060G4GDC1G/LDCL060BAGEN2F/LPCL060BCG1F
化粧鏡:ホワイト・洗面化粧台:モナミミディアムウッド・バックパネル(鋼板):ミディアムウッドN
F
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63989495
LMCL060G4GDC1G/LDCL060BAGEN2C/LPCL060BCG1C
化粧鏡:ホワイト・洗面化粧台:ルースホワイトペア・バックパネル(鋼板):プラナスホワイトウッド
C
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
63989504
LMCL060G4GDC1G/LDCL060BAGEN2E/LPCL060BCG1E
化粧鏡:ホワイト・洗面化粧台:ルースダルブラウン・バックパネル(鋼板):プラナスブラウンウッド
E
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください