ネグロス電工
改修工事ケーブル用表示テープ
ケーブルに巻きつけて使用する表示テープです。
CDM1にも貼り付けて使用できます。
薄暗い場所でも床上から容易に判読できます。
手で容易に切る事ができます。
糊が残りにくく、再剥離性が良好です。
材質
ポリエチレン
取付方式
テープタイプ
長さ(m)
20
テープ幅(mm)
60
内容量
1巻
注意
※貼り付ける面の汚れやほこりをきれいにふき取ってからご使用下さい。
※屋外では使用しないでください。退色、剥がれの原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
色(マンセル値)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63882018
ST1CM
活線 ケーブル切るな!
赤(7.5 R 4/15)
¥
2,920
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
63882027
ST2CM
撤去 ケーブル切断OK
青(2.5P B 3.5/10)
¥
2,920
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください