大綱
SuperMaxロープ 林業ウインチ用
ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。
体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途
単胴ウインチ、集材作業など
内容量
1本
注意
※80℃以上の高温になる環境下で使用しないでください。
全9種類を絞り込む
長さ(m)
50
60
70
ロープ径(Φmm)
8
10
12
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
破断荷重(t)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63884267
SMR-08050
2
50
6.7
8
¥
54,900
¥
54,880
¥
60,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884276
SMR-08060
2.4
60
6.7
8
¥
65,900
¥
65,880
¥
72,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884285
SMR-08070
2.8
70
6.7
8
¥
76,900
¥
76,880
¥
84,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884294
SMR-10050
3
50
10.8
10
¥
69,900
¥
69,880
¥
76,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884303
SMR-10060
3.6
60
10.8
10
¥
83,900
¥
83,880
¥
92,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884319
SMR-10070
4.2
70
10.8
10
¥
97,900
¥
97,880
¥
107,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884328
SMR-12050
4.8
50
16.5
12
¥
104,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884337
SMR-12060
5.8
60
16.5
12
¥
125,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63884346
SMR-12070
6.7
70
16.5
12
¥
146,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください