曜日別特売

HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用

HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用 - WEBAHSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用 - WEBAHSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用 - WEBAHSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用 - WEBA

調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。

用途難削材のバリ取り、面取り作業に刃数5先端角(°)90内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク
先端径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395739921751-0-40MT140MT31040
134,900
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
6395740821751-0-50MT150MT31450
174,200
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
6395741721751-0-63MT180MT41663
210,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする