HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃

HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 - WEBA

3枚刃タイプの30°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効刃径(Φmm)
先端径(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395742619030-0-6.36.32505
11,400
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6395743519030-0-12.412.43658
16,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
6395744419030-0-16.516.547610
20,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
6395745319030-0-20.520.558310
27,600
26,980
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
6395746919030-0-25.02569010
37,700
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395747819030-0-31.03199812
52,700
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする