HSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃

HSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0 60°3枚刃 - WEBA

3枚刃タイプの60°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)60内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(mm)
アズワン品番
有効刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395770619060-0-6.34551.665-1941-146.3
4,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395771519060-0-8.0506265-1941-168
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
返品不可
6395772419060-0-10.05062.565-1941-0410
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395773319060-0-12.55683.265-1941-0512.5
6,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395774919060-0-16.06310465-1941-0616
8,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395775819060-0-20.06710565-1941-0720
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
6395776719060-0-25.071106.365-1941-0825
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395777619060-0-30.075121065-1941-1030
24,100
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする