HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃

HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃 - WEBAHSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃 - WEBA

3枚刃タイプの80°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)80内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(mm)
アズワン品番
有効刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395804719080-0-6.04551.565-1941-426
6,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
6395805619080-0-8.0506265-1941-438
7,200
7,188
7,907(税込)
9日以内出荷
返品不可
6395806519080-0-10.05062.565-1941-3810
8,100
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395807419080-0-13.45682.965-1941-3913.4
9,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395808319080-0-16.560103.265-1941-4016.5
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
6395809919080-0-20.563103.565-1941-4120.5
15,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする