HSSカウンターシンク No.19090-0 90°

HSSカウンターシンク No.19090-0 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0 90° - WEBA

鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。
Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能内容量1本
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395830919090-0-4.04041.24
5,400
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395831819090-0-4.34041.54.3
3,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
6395832719090-0-5.04041.55
3,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
6395833619090-0-5.34041.55.3
3,900
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
6395834519090-0-5.84551.55.8
4,100
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395835419090-0-6.04551.56
4,100
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395836319090-0-6.34551.56.3
3,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
6395837919090-0-7.05061.87
4,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395838819090-0-7.35061.87.3
4,900
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395839719090-0-8.050628
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
6395840619090-0-8.350628.3
4,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
6395841519090-0-9.45062.29.4
5,800
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395842419090-0-10.05062.510
5,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
6395843319090-0-10.45062.510.4
5,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395844919090-0-11.55682.811.5
6,300
5,698
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
6395845819090-0-12.45682.812.4
6,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
6395846719090-0-13.45682.913.4
7,100
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
6395847619090-0-14.4608214.4
7,100
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395848519090-0-15.060103.215
7,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
返品不可
6395849419090-0-16.56083.216.5
6,700
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
6395850319090-0-19.063103.519
10,100
8,998
9,898(税込)
当日出荷
返品不可
6395851919090-0-20.563103.520.5
9,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
6395852819090-0-23.067103.823
13,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
6395853719090-0-25.067103.825
12,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
6395854619090-0-26.067103.826
21,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
6395855519090-0-28.07112428
22,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395856419090-0-30.071124.230
25,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395857319090-0-30.0-1071104.230
25,800
22,980
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
6395858919090-0-31.071124.231
27,100
25,980
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
6395859819090-0-31.0-1071104.231
27,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
6395860719090-0-34.071124.534
28,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
6395861619090-0-37.071124.537
26,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395862519090-0-40.075121040
38,100
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395863419090-0-45.098124.545
41,300
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395864319090-0-50.098121450
47,500
41,980
46,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする