HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90°

HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90° - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90° - WEBA

鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。
3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に内容量1本
全8種類を絞り込む
全長(mm)
先端径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
先端角(°)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395865919090-0-25MT1063903.8
19,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
6395866819090-0-37MT1183904.8
24,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395867719090-0-40MT14039010
26,300
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6395868619090-0-50MT15039014
32,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
6395869519090-0-63MT18039016
52,400
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395870419090-0-80MT19039022
88,400
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
6395871319090-0-100MT20039028
212,900
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
6395872919090-0-120MT22739060
274,900
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする