曜日別特売

HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング

HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング - WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング - WEBA

SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。
3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク
先端径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6395908819090-1-25MT106MT23.825
34,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395909719090-1-37MT118MT24.837
46,600
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395910619090-1-40MT140MT31040
64,800
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6395911519090-1-50MT150MT31450
80,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
6395912419090-1-63MT180MT41663
141,900
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
6395913319090-1-80MT190MT42280
202,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする